CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0200 0822350007
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822350007
Rubix:999180700018855
Produttore:0822350007

Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0200 0822350007
Cilindro pneumatico a doppio effetto AVENTICS serie PRA con alesaggio Ø32 mm e corsa 200 mm. Pressione di esercizio fino a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | pra |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
