CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0020 0822394003

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822394003
Rubix:999180700019880
CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0020 0822394003

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 40, corsa 20
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0020 0822394003


Cilindro pneumatico compatto AVENTICS serie KPZ, doppio effetto. Alesaggio 40 mm e corsa 20 mm per cicli affidabili in spazi ridotti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 40, corsa 20
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio anodizzato (carcassa/cilindro); stelo in acciaio inox (nonrostender stahl); guarnizioni in nitrile-butadiene (nbr) e poliuretano; raschiatore in poliuretano; tappi/coperchi in alluminio
Diametro di alesaggio40 mm
€ 148,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione