889309-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1360E - 889309

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857628
Mecaline:SPA1360E - 889309
Rubix:999220630073141
Produttore:889309
EAN:3660338418624
889309-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1360E - 889309

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1360 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889309-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1360E - 889309


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1360 mm
Lunghezza interna1315 mm
Lunghezza esterna1378 mm
Spessore10 mm
€ 13,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione