889341-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1882E - 889341

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1882E - 889341
Rubix:999220630073173
Produttore:889341
EAN:3660338418945
889341-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1882E - 889341

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1882 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889341-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1882E - 889341


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1882 mm
Lunghezza interna1837 mm
Lunghezza esterna1900 mm
Spessore10 mm
17,45 IVA esclusa
/ Unità
21,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione