889515-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2650E - 889515

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC2650E - 889515
Rubix:999220630073347
Produttore:889515
EAN:3660338420689
889515-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2650E - 889515

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889515-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2650E - 889515


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza interna2567 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
54,82 IVA esclusa
/ Unità
66,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore