890066-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X7625LI D7700 D300/D7700 - 890066

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D300/D7700 - 890066
Rubix:999220630073878
Produttore:890066
EAN:3660338426193
890066-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X7625LI D7700 D300/D7700  - 890066

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad300
Lunghezza interna7625 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890066-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X7625LI D7700 D300/D7700 - 890066


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad300
Lunghezza interna7625 mm
Lunghezza esterna7700 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento7700 mm
Materialesbr
209,32 IVA esclusa
/ Unità
255,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione