887645-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3099LI A3130 A122E

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A122E - 887645
Rubix:999210818053115
Produttore:887645
EAN:3660338410390
887645-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3099LI A3130 A122E

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa122
Lunghezza interna3099 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887645-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3099LI A3130 A122E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa122
Lunghezza interna3099 mm
Lunghezza esterna3130 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3130 mm
Materialesbr
2,85 IVA esclusa
/ Unità
3,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione