888959-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3759LI B3800 B148/B3800 - 888959

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B148/B3800 - 888959
Rubix:999220630072791
Produttore:888959
EAN:3660338415128
888959-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3759LI B3800 B148/B3800 - 888959

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab148
Lunghezza interna3759 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888959-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3759LI B3800 B148/B3800 - 888959


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab148
Lunghezza interna3759 mm
Lunghezza esterna3800 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3800 mm
Materialesbr
36,14 IVA esclusa
/ Unità
44,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore