888882-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1498LI A1530 A59/A1530 - 888882

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A59/A1530 - 888882
Rubix:999220630072714
Produttore:888882
EAN:3660338414350
888882-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1498LI A1530 A59/A1530  - 888882

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa59
Lunghezza interna1498 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888882-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1498LI A1530 A59/A1530 - 888882


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa59
Lunghezza interna1498 mm
Lunghezza esterna1530 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1530 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore