888848-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X990LI A1020 A39/A1020 - 888848

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A39/A1020 - 888848
Rubix:999220630072680
Produttore:888848
EAN:3660338414015
888848-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X990LI A1020 A39/A1020  - 888848

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa39
Lunghezza interna990 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888848-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X990LI A1020 A39/A1020 - 888848


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa39
Lunghezza interna990 mm
Lunghezza esterna1020 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1020 mm
Materialesbr
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore