888955-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3606LI B3650 B142/B3650 - 888955

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874318
Mecaline:B142/B3650 - 888955
Rubix:999220630072787
Produttore:888955
EAN:3660338415081
888955-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3606LI B3650 B142/B3650 - 888955

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab142
Lunghezza interna3606 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888955-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3606LI B3650 B142/B3650 - 888955


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab142
Lunghezza interna3606 mm
Lunghezza di orientamento3650 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna3650 mm
€ 47,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore