889211-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7239LI C7300 C285/C7300 - 889211

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874613
Mecaline:C285/C7300 - 889211
Rubix:999220630073043
Produttore:889211
EAN:3660338417641
889211-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7239LI C7300 C285/C7300 - 889211

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac285
Lunghezza interna7239 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889211-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7239LI C7300 C285/C7300 - 889211


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac285
Lunghezza interna7239 mm
Lunghezza esterna7300 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7300 mm
€ 157,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione