889072-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1206LI B1250 B47.1/2/B1250 - 889072

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B47.1/2/B1250 - 889072
Rubix:999220630072904
Produttore:889072
EAN:3660338416255
889072-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1206LI B1250 B47.1/2/B1250 - 889072

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab47 1/2
Lunghezza interna1206 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889072-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1206LI B1250 B47.1/2/B1250 - 889072


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab47 1/2
Lunghezza interna1206 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1250 mm
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione