888920-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2438LI A2470 A96/A2470 - 888920

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A96/A2470 - 888920
Rubix:999220630072752
Produttore:888920
EAN:3660338414732
888920-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2438LI A2470 A96/A2470  - 888920

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa96
Lunghezza interna2438 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888920-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2438LI A2470 A96/A2470 - 888920


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa96
Lunghezza interna2438 mm
Lunghezza esterna2470 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2470 mm
Materialesbr
15,76 IVA esclusa
/ Unità
19,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione