890025-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1079LI Z1100 Z42.1/2/Z1100 - 890025

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883384
Mecaline:Z42.1/2/Z1100 - 890025
Rubix:999220630073837
Produttore:890025
EAN:3660338425783
890025-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1079LI Z1100 Z42.1/2/Z1100 - 890025

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz42 1/2
Lunghezza interna1079 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890025-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1079LI Z1100 Z42.1/2/Z1100 - 890025


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz42 1/2
Lunghezza interna1079 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza esterna1100 mm
Materialesbr
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione