9620-60485 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z48.5 10X1228LI Z1250 LD DELTA
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z48,5 10x1228Li Z1250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457375
Produttore:962060485
EAN:5414465320224


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z48 |
| Lunghezza interna | 1228 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60485 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z48.5 10X1228LI Z1250 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z48 |
| Lunghezza interna | 1228 mm |
| Lunghezza esterna | 1250 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1250 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione