889271-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2133LI C2190 C84/C2190 - 889271
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874469
Mecaline:C84/C2190 - 889271
Rubix:999220630073103
Produttore:889271
EAN:3660338418242


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c84 |
| Lunghezza interna | 2133 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889271-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2133LI C2190 C84/C2190 - 889271
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c84 |
| Lunghezza interna | 2133 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2190 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione