890014-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X939LI Z960 Z37/Z960 - 890014

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z37/Z960 - 890014
Rubix:999220630073826
Produttore:890014
EAN:3660338425677
890014-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X939LI Z960 Z37/Z960   - 890014

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz37
Lunghezza interna939 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890014-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X939LI Z960 Z37/Z960 - 890014


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz37
Lunghezza interna939 mm
Lunghezza esterna960 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,65 IVA esclusa
/ Unità
10,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore