889066-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1143LI B1180 B45/B1180 - 889066
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874235
Mecaline:B45/B1180 - 889066
Rubix:999220630072898
Produttore:889066
EAN:3660338416194


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b45 |
| Lunghezza interna | 1143 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889066-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1143LI B1180 B45/B1180 - 889066
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b45 |
| Lunghezza interna | 1143 mm |
| Lunghezza esterna | 1180 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1180 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore