888900-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1955LI A1990 A77/A1990 - 888900

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A77/A1990 - 888900
Rubix:999220630072732
Produttore:888900
EAN:3660338414534
888900-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1955LI A1990 A77/A1990  - 888900

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa77
Lunghezza interna1955 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888900-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1955LI A1990 A77/A1990 - 888900


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa77
Lunghezza interna1955 mm
Lunghezza esterna1990 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1990 mm
Materialesbr
12,85 IVA esclusa
/ Unità
15,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore