888804-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4013LI A4040 A158/A4040 - 888804

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A158/A4040 - 888804
Rubix:999220630072636
Produttore:888804
EAN:3660338413575
888804-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4013LI A4040 A158/A4040 - 888804

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa158
Lunghezza interna4013 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888804-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4013LI A4040 A158/A4040 - 888804


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa158
Lunghezza interna4013 mm
Lunghezza esterna4040 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento4040 mm
26,78 IVA esclusa
/ Unità
32,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione