889045-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9296LI B9336 B366/B9336 - 889045
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B366/B9336 - 889045
Rubix:999220630072877
Produttore:889045
EAN:3660338415982


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b366 |
| Lunghezza interna | 9296 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889045-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9296LI B9336 B366/B9336 - 889045
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b366 |
| Lunghezza interna | 9296 mm |
| Lunghezza esterna | 9336 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9336 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione