888819-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X647LI A680 A25.1/2/A680 - 888819
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883389
Mecaline:A25.1/2/A680 - 888819
Rubix:999220630072651
Produttore:888819
EAN:3660338413728


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a25 1/2 |
| Lunghezza interna | 647 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888819-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X647LI A680 A25.1/2/A680 - 888819
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a25 1/2 |
| Lunghezza interna | 647 mm |
| Lunghezza di orientamento | 680 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 680 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione