889050-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X990LI B1030 B39/B1030 - 889050

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B39/B1030 - 889050
Rubix:999220630072882
Produttore:889050
EAN:3660338416033
889050-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X990LI B1030 B39/B1030  - 889050

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab39
Lunghezza interna990 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889050-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X990LI B1030 B39/B1030 - 889050


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab39
Lunghezza interna990 mm
Lunghezza esterna1030 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1030 mm
Materialesbr
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore