890047-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1574LI Z1595 Z62/Z1595 - 890047

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z62/Z1595 - 890047
Rubix:999220630073859
Produttore:890047
EAN:3660338426001
890047-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1574LI Z1595 Z62/Z1595  - 890047

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz62
Lunghezza interna1574 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890047-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1574LI Z1595 Z62/Z1595 - 890047


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz62
Lunghezza interna1574 mm
Lunghezza esterna1595 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
9,00 IVA esclusa
/ Unità
10,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione