889186-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4445LI C4500 C175/C4500 - 889186

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C175/C4500 - 889186
Rubix:999220630073018
Produttore:889186
EAN:3660338417399
889186-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4445LI C4500 C175/C4500 - 889186

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac175
Lunghezza interna4445 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889186-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4445LI C4500 C175/C4500 - 889186


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac175
Lunghezza interna4445 mm
Lunghezza esterna4500 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
60,09 IVA esclusa
/ Unità
73,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione