889984-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X596LI Z619 Z23.1/2/Z619 - 889984

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z23.1/2/Z619 - 889984
Rubix:999220630073796
Produttore:889984
EAN:3660338425370
889984-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X596LI Z619 Z23.1/2/Z619 - 889984

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz23 1/2
Lunghezza interna596 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889984-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X596LI Z619 Z23.1/2/Z619 - 889984


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz23 1/2
Lunghezza interna596 mm
Lunghezza esterna619 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione