890008-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X869LI Z895 Z34.1/4/Z895 - 890008

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z34.1/4/Z895 - 890008
Rubix:999220630073820
Produttore:890008
EAN:3660338425615
890008-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X869LI Z895 Z34.1/4/Z895  - 890008

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz34 1/4
Lunghezza interna869 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890008-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X869LI Z895 Z34.1/4/Z895 - 890008


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz34 1/4
Lunghezza interna869 mm
Lunghezza esterna895 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
1,64 IVA esclusa
/ Unità
2,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione