889010-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6705LI B6750 B264/B6750 - 889010

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B264/B6750 - 889010
Rubix:999220630072842
Produttore:889010
EAN:3660338415630
889010-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6705LI B6750 B264/B6750 - 889010

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab264
Lunghezza interna6705 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889010-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6705LI B6750 B264/B6750 - 889010


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab264
Lunghezza interna6705 mm
Lunghezza esterna6750 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6750 mm
89,60 IVA esclusa
/ Unità
109,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione