888962-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3860LI B3900 B152/B3900 - 888962

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B152/B3900 - 888962
Rubix:999220630072794
Produttore:888962
EAN:3660338415159
888962-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3860LI B3900 B152/B3900 - 888962

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab152
Lunghezza interna3860 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888962-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3860LI B3900 B152/B3900 - 888962


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab152
Lunghezza interna3860 mm
Lunghezza esterna3900 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3900 mm
39,02 IVA esclusa
/ Unità
47,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione