888883-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1524LI A1550 A60/A1550 - 888883

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A60/A1550 - 888883
Rubix:999220630072715
Produttore:888883
EAN:3660338414367
888883-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1524LI A1550 A60/A1550  - 888883

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa60
Lunghezza interna1524 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888883-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1524LI A1550 A60/A1550 - 888883


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa60
Lunghezza interna1524 mm
Lunghezza esterna1550 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1550 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore