888914-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2286LI A2320 A90/A2320 - 888914

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A90/A2320 - 888914
Rubix:999220630072746
Produttore:888914
EAN:3660338414671
888914-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2286LI A2320 A90/A2320  - 888914

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa90
Lunghezza interna2286 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888914-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2286LI A2320 A90/A2320 - 888914


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa90
Lunghezza interna2286 mm
Lunghezza esterna2320 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2320 mm
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione