888971-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4140LI B4180 B163/B4180 - 888971

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B163/B4180 - 888971
Rubix:999220630072803
Produttore:888971
EAN:3660338415241
888971-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4140LI B4180 B163/B4180 - 888971

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab163
Lunghezza interna4140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888971-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4140LI B4180 B163/B4180 - 888971


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab163
Lunghezza interna4140 mm
Lunghezza esterna4180 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4180 mm
7,98 IVA esclusa
/ Unità
9,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione