CINGHIA D 441 32 X 11200 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 11200
Rubix:160000000547546
Produttore:1759892
EAN:4014486044782
CINGHIA D 441 32 X 11200 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad441
Lunghezza interna11200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 441 32 X 11200 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7482 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad441
Lunghezza interna11200 mm
Lunghezza esterna11326 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento11275 mm
Codice doganale40103900
331,09 IVA esclusa
/ Unità
403,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione