CINGHIA TRAPEZIA B 45 - 17X11X1143LI B45

PROROPE® cinghie trapezoidali B

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pro-Rope:B45
Rubix:160000000458543
Produttore:B45
CINGHIA TRAPEZIA B 45 - 17X11X1143LI B45
Riepilogo info tecniche
Profilob/17
Lunghezza interna1143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA B 45 - 17X11X1143LI B45


Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.

In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.

Punti di forza

∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Lunghezza interna1143 mm
Altezza11 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,68 IVA esclusa
/ Unità
10,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore