889249-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1600LI C1650 C63/C1650 - 889249

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C63/C1650 - 889249
Rubix:999220630073081
Produttore:889249
EAN:3660338418020
889249-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1600LI C1650 C63/C1650  - 889249

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac63
Lunghezza interna1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889249-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1600LI C1650 C63/C1650 - 889249


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac63
Lunghezza interna1600 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1650 mm
22,06 IVA esclusa
/ Unità
26,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione