889032-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X8382LI B8422 B330/B8422 - 889032
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B330/B8422 - 889032
Rubix:999220630072864
Produttore:889032
EAN:3660338415852


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b330 |
| Lunghezza interna | 8382 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889032-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X8382LI B8422 B330/B8422 - 889032
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b330 |
| Lunghezza interna | 8382 mm |
| Lunghezza esterna | 8422 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8422 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione