888788-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2870LI A2900 A113/A2900 - 888788

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A113/A2900 - 888788
Rubix:999220630072620
Produttore:888788
EAN:3660338413414
888788-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2870LI A2900 A113/A2900 - 888788

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa113
Lunghezza interna2870 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888788-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2870LI A2900 A113/A2900 - 888788


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa113
Lunghezza interna2870 mm
Lunghezza esterna2900 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2900 mm
3,67 IVA esclusa
/ Unità
4,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione