888957-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3708LI B3750 B146/B3750 - 888957

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B146/B3750 - 888957
Rubix:999220630072789
Produttore:888957
EAN:3660338415104
888957-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3708LI B3750 B146/B3750 - 888957

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab146
Lunghezza interna3708 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888957-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3708LI B3750 B146/B3750 - 888957


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab146
Lunghezza interna3708 mm
Lunghezza esterna3750 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
36,14 IVA esclusa
/ Unità
44,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione