889226-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10007LI C10065 C394/C10065 - 889226
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C394/C10065 - 889226
Rubix:999220630073058
Produttore:889226
EAN:3660338417795


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c394 |
| Lunghezza interna | 10007 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889226-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10007LI C10065 C394/C10065 - 889226
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c394 |
| Lunghezza interna | 10007 mm |
| Lunghezza esterna | 10065 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 10065 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione