889092-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1524LI B1560 B60/B1560 - 889092

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B60/B1560 - 889092
Rubix:999220630072924
Produttore:889092
EAN:3660338416453
889092-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1524LI B1560 B60/B1560  - 889092

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab60
Lunghezza interna1524 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889092-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1524LI B1560 B60/B1560 - 889092


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab60
Lunghezza interna1524 mm
Lunghezza esterna1560 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1560 mm
Materialesbr
15,61 IVA esclusa
/ Unità
19,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore