889259-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1854LI C1910 C73/C1910 - 889259

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874457
Mecaline:C73/C1910 - 889259
Rubix:999220630073091
Produttore:889259
EAN:3660338418129
889259-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1854LI C1910 C73/C1910  - 889259

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac73
Lunghezza interna1854 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889259-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1854LI C1910 C73/C1910 - 889259


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac73
Lunghezza interna1854 mm
Lunghezza esterna1910 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1910 mm
€ 35,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione