888952-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3454LI B3500 B136/B3500 - 888952

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B136/B3500 - 888952
Rubix:999220630072784
Produttore:888952
EAN:3660338415050
888952-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3454LI B3500 B136/B3500 - 888952

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab136
Lunghezza interna3454 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888952-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3454LI B3500 B136/B3500 - 888952


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab136
Lunghezza interna3454 mm
Lunghezza esterna3500 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3500 mm
Materialesbr
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione