9621-60200 CINGHIA TRAPEZOIDALE A20 13X510LI A540 LD DELTA CLASSIC

Delta Classic A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:A20 13x510Li A540 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457398
Produttore:962160200
EAN:5414465288302
9621-60200 CINGHIA TRAPEZOIDALE A20  13X510LI  A540 LD DELTA CLASSIC

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa20
Lunghezza interna510 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9621-60200 CINGHIA TRAPEZOIDALE A20 13X510LI A540 LD DELTA CLASSIC


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa20
Lunghezza interna510 mm
Lunghezza esterna560 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento540 mm
Sezione13 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
8,70 IVA esclusa
/ Unità
10,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione