889135-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2400LI B2440 B94.1/2/B2440 - 889135
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B94.1/2/B2440 - 889135
Rubix:999220630072967
Produttore:889135
EAN:3660338416880


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b94 1/2 |
| Lunghezza interna | 2400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889135-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2400LI B2440 B94.1/2/B2440 - 889135
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b94 1/2 |
| Lunghezza interna | 2400 mm |
| Lunghezza esterna | 2240 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2240 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione