889119-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2057LI B2100 B81/B2100 - 889119

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B81/B2100 - 889119
Rubix:999220630072951
Produttore:889119
EAN:3660338416729
889119-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2057LI B2100 B81/B2100  - 889119

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab81
Lunghezza interna2057 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889119-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2057LI B2100 B81/B2100 - 889119


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab81
Lunghezza interna2057 mm
Lunghezza esterna2100 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2100 mm
Materialesbr
20,22 IVA esclusa
/ Unità
24,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore