888854-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1060LI A1090 A41.3/4/A1090 - 888854

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A41.3/4/A1090 - 888854
Rubix:999220630072686
Produttore:888854
EAN:3660338414077
888854-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1060LI A1090 A41.3/4/A1090 - 888854

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa41 3/4
Lunghezza interna1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888854-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1060LI A1090 A41.3/4/A1090 - 888854


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa41 3/4
Lunghezza interna1060 mm
Lunghezza esterna1090 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1090 mm
1,38 IVA esclusa
/ Unità
1,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione