889123-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2133LI B2180 B84/B2180 - 889123

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B84/B2180 - 889123
Rubix:999220630072955
Produttore:889123
EAN:3660338416767
889123-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2133LI B2180 B84/B2180  - 889123

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab84
Lunghezza interna2133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889123-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2133LI B2180 B84/B2180 - 889123


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab84
Lunghezza interna2133 mm
Lunghezza esterna2180 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2180 mm
Materialesbr
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione