888901-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1981LI A2020 A78/A2020 - 888901

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A78/A2020 - 888901
Rubix:999220630072733
Produttore:888901
EAN:3660338414541
888901-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1981LI A2020 A78/A2020  - 888901

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa78
Lunghezza interna1981 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888901-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1981LI A2020 A78/A2020 - 888901


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa78
Lunghezza interna1981 mm
Lunghezza esterna2020 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2020 mm
12,85 IVA esclusa
/ Unità
15,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore