CINGHIA 20 X 3750 VB

optibelt VB 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:20 X 3750
Rubix:999181000059363
Produttore:1618860
EAN:4014486037166
CINGHIA 20 X 3750 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo20
Designazione della cinghia20x3750
Lunghezza interna3750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 20 X 3750 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x318x318 mm
Peso998 g
Profilo20
Designazione della cinghia20x3750
Lunghezza interna3750 mm
Lunghezza esterna3829 mm
Larghezza superiore20 mm
Altezza12,5 mm
Lunghezza di orientamento3800 mm
Codice doganale40103900
45,46 IVA esclusa
/ Unità
55,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione